EE971355D-90046 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
1355648 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EE971355D-90046

描述

TIMKEN EE971355D-90046

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971355; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

EE971355D-90046

BDI部件号
1355648

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893813578
重量 / Kilogram
120.346
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE971355
装配件号
90046
装配组件
EE971355D (1) | 972100 (2) | Y1S-972100 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE971355D-90046
重量/磅
246.915
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE971355; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米