EH239546NA-903A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
24625361 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

EH239546NA-903A1

描述

TIMKEN EH239546NA-903A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EH239546; 7.086" Bore; 16" Outside Diameter; 8.812" Width; Double Row

制造商部件号

EH239546NA-903A1

BDI部件号
24625361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893028958
重量 / Kilogram
157.33
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EH239546
装配件号
903A1
装配组件
EH239546NA (2) | K151586 (1) | EX25722-S (2) | K107554 (2) | K150953 (2)
轴向游隙
0.003 to 0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Extra Heavy Duty | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EH239546NA-903A1
重量/磅
346.845
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EH239546; 7.086" Bore; 16" Outside Diameter; 8.812" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
装配件宽度
8.812 英寸 | 223.825 毫米