https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EH239549NA-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN EH239549NA-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EH239549; 7.086" Bore; 16" Outside Diameter; 8.812" Width; Double Row
制造商部件号
EH239549NA-90010
BDI部件号
1355669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EH239549NA-90010/p/1355669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893828060
重量 / Kilogram
156.455
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EH239549
装配件号
90010
装配组件
EH239549NA (2) | K107552 (1) | K107554 (2) | K426899 (2)
轴向游隙
0.003 to 0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Extra Heavy Duty | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EH239549NA-90010
重量/磅
349.55
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EH239549; 7.086" Bore; 16" Outside Diameter; 8.812" Width; Double Row
装配件宽度
8.812 英寸 | 223.825 毫米
孔径
7.086 英寸 | 179.984 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米