https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
FAG 30207A
FAG FAG
描述
FAG 30207-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30207-XL
BDI部件号
1143479
详情
44.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30207A/p/1143479
单价(不含税)
¥44.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 2 |
| BDI- 墨西哥 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328145153
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30207
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30207A
重量/磅
0.736
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 18.25MM Width; Single Row
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
装配件宽度
0.719 英寸 | 18.25 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
