

FAG
FAG
FAG 30208-A#E
FAG FAG
描述
FAG 30208-A#E ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
制造商部件号
30208-A
BDI部件号
1143481
详情
44.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30208-A%23E/p/1143481
单价(不含税)
¥44.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328162242
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30208A
重量/磅
0.926
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
0.778 英寸 | 19.75 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米