FAG 30210-A#E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1143486 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 30210-A#E

描述

FAG 30210-DY ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row

制造商部件号

30210-DY

BDI部件号
1143486

详情

63.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥63.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 185

全球库存
BDI- 墨西哥 6
BDI- 加拿大 4

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801039604
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30210A
重量/磅
1.197
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 21.75MM Width; Single Row
装配件宽度
0.856 英寸 | 21.75 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米