FAG
FAG
FAG 30219A
FAG FAG
描述
FAG 30219A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 34.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30219-A
BDI部件号
1143507
详情
319.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30219A/p/1143507
单价(不含税)
¥319.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801048705
重量 / Kilogram
3.135
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30219
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30219A
重量/磅
6.614
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30219; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 34.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.358 英寸 | 34.5 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米