FAG
FAG
FAG 30222A
FAG FAG
描述
FAG 30222-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
制造商部件号
30222-XL
BDI部件号
1143516
详情
760.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30222A/p/1143516
单价(不含税)
¥760.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371652807
重量 / Kilogram
5.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30222
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30222A
重量/磅
11.53
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30222; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米