FAG 30306A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1410847 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 30306A

描述

FAG 30306-DY ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30306; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row

制造商部件号

30306-DY

BDI部件号
1410847

详情

50.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥50.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 38

全球库存
BDI- IN 39
BDI- 墨西哥 7

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802165968
重量 / Kilogram
0.384
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30306
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30306A
重量/磅
0.981
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30306; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
装配件宽度
0.817 英寸 | 20.75 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米