FAG
FAG
FAG 30318A
FAG FAG
描述
FAG 30318-A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30318; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 46.5MM Width; Single Row
制造商部件号
30318-A
BDI部件号
1143562
详情
1228.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-30318A/p/1143562
单价(不含税)
¥1,228.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801195690
重量 / Kilogram
5.8
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30318
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30318A
重量/磅
12.853
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30318; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 46.5MM Width; Single Row
装配件宽度
1.831 英寸 | 46.5 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米