FAG 30319A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1410851 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 30319A

描述

FAG 30319-A ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row

制造商部件号

30319-A

BDI部件号
1410851

详情

870.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥870.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 83

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801195706
重量 / Kilogram
6.7
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30319
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30319A
重量/磅
14.925
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30319; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 49.5MM Width; Single Row
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.949 英寸 | 49.5 毫米