FAG 32208A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1410867 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 32208A

描述

FAG 32208-A ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32208-A

BDI部件号
1410867

详情

51.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥51.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 38

全球库存
BDI- 墨西哥 10
BDI- 美国 20

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4064328162303
重量 / Kilogram
0.542
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32208A
重量/磅
1.224
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米