FAG
FAG
FAG 32307A
FAG FAG
描述
FAG 32307-A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
制造商部件号
32307-A
BDI部件号
1144066
详情
95.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-32307A/p/1144066
单价(不含税)
¥95.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372365911
重量 / Kilogram
0.747
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32307
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32307A
重量/磅
1.634
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32307; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
装配件宽度
1.289 英寸 | 32.75 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米