FAG
FAG
FAG 33020
FAG FAG
描述
FAG 33020 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
制造商部件号
33020
BDI部件号
1144161
详情
419.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-33020/p/1144161
单价(不含税)
¥419.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801049368
重量 / Kilogram
2.411
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33020
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33020
重量/磅
5.335
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33020; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 39MM Width; Single Row
装配件宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米