

FAG
FAG
FAG 33112
FAG FAG
描述
FAG 33112 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33112; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
制造商部件号
33112
BDI部件号
1144264
详情
133.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-33112/p/1144264
单价(不含税)
¥133.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328130579
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33112
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33112
重量/磅
2.227
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33112; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
1.181 英寸 | 30 毫米