FAG 33113 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1144265 圆锥滚子轴承总成 

FAG FAG

FAG 33113

描述

FAG 33113 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33113; 65MM Bore; 110MM Outside Diameter; 34MM Width; Single Row

制造商部件号

33113

BDI部件号
1144265

详情

145.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥145.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 695

全球库存
BDI- IN 6

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801047470
重量 / Kilogram
1.302
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33113
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33113
重量/磅
2.888
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33113; 65MM Bore; 110MM Outside Diameter; 34MM Width; Single Row
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米