https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
FAG 33205
FAG FAG
描述
FAG 33205 ; 轴承/双列角接触球轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
制造商部件号
33205
BDI部件号
1144320
详情
38.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/FAG-33205/p/1144320
单价(不含税)
¥38.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 14 |
| BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801036887
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33205
重量/磅
0.492
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米