https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1DCN-2SCP-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd01pOHhNREl6TlRNM01UQXlPRFV4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhSRU5PWHpKVFExQmZWRVJKWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYmZiN2MxMDI3NWZjMzYzMTFlMjVkNmUxMWU5ZjIxNzg5ZDRiZmRiNWI5YmE2ZDNlYjZkNGZhOWMzN2EwNWJl
TIMKEN
TIMKEN
H228649TD-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H228649TD-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649TD; 5.38" Bore; 8.88" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H228649TD-90024
BDI部件号
1356640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H228649TD-90024/p/1356640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893522968
重量 / Kilogram
21.441
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H228649TD
装配件号
90024
装配组件
H228649TD (1) | H228610 (2) | H228610EA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
47.27
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H228649TD; 5.38" Bore; 8.88" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
孔径
5.38 英寸 | 136.652 毫米
外径
8.88 英寸 | 225.552 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米