https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg H234649TD-90016
1356685 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H234649TD-90016

描述

TIMKEN H234649TD-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H234649; 6-1/2" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H234649TD-90016

BDI部件号
1356685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893532394
重量 / Kilogram
36.3
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H234649
装配件号
90016
装配组件
H234649TD (1) | H234610 (2) | H234610EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H234649TD-90016
重量/磅
79.956
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H234649; 6-1/2" Bore; 10-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Width; Double Row
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
10.625 英寸 | 269.875 毫米