H239640-90076 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1356722 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H239640-90076

描述

TIMKEN H239640-90076

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239640; 7" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

H239640-90076

BDI部件号
1356722

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893065908
重量 / Kilogram
57.104
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H239640
装配件号
90076
装配组件
H239640 (2) | H239612CD (1) | H239640XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H239640-90076
重量/磅
131.088
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239640; 7" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米