TIMKEN
TIMKEN
H239649-90085
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H239649-90085
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
H239649-90085
BDI部件号
1356739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H239649-90085/p/1356739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893540948
重量 / Kilogram
55.469
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H239649
装配件号
90085
装配组件
H239649 (2) | H239612CD (1) | H239649XB (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H239649-90085
重量/磅
122.178
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米