TIMKEN
TIMKEN
H239649D-90051
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H239649D-90051
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12.597" Outside Diameter; 6-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
H239649D-90051
BDI部件号
1356747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H239649D-90051/p/1356747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893066011
重量 / Kilogram
52.598
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H239649
装配件号
90051
装配组件
H239649D (1) | H239610 (2) | H239610EA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H239649D-90051
重量/磅
119.92
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H239649; 7-3/8" Bore; 12.597" Outside Diameter; 6-5/8" Width; Double Row
孔径
7.375 英寸 | 187.325 毫米
装配件宽度
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
12.597 英寸 | 319.964 毫米