TIMKEN
TIMKEN
H242649TDE-90034
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H242649TDE-90034
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H242649; 8.224" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
H242649TDE-90034
BDI部件号
1356795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H242649TDE-90034/p/1356795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893810072
重量 / Kilogram
76.34
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H242649
装配件号
90034
装配组件
H242649TDE (1) | H242610 (2) | H242610EA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty | Tapered Bore | Extended Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H242649TDE-90034
重量/磅
168.141
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H242649; 8.224" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
8.224 英寸 | 208.89 毫米