TIMKEN
TIMKEN
H244848TD-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H244848TD-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244848; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H244848TD-902A1
BDI部件号
1356802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H244848TD-902A1/p/1356802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893066721
重量 / Kilogram
87.59
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H244848
装配件号
902A1
装配组件
H244848TD (1) | H244810 (2) | H244810EA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H244848TD-902A1
重量/磅
192.929
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244848; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
孔径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米