H244849D-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1356807 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H244849D-90011

描述

TIMKEN H244849D-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244849; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H244849D-90011

BDI部件号
1356807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893549620
重量 / Kilogram
81.1
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H244849
装配件号
90011
装配组件
H244849D (1) | H244810 (2) | H244810EA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H244849D-90011
重量/磅
183.126
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244849; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
孔径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米