TIMKEN
TIMKEN
H244849D-90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H244849D-90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244849; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
H244849D-90020
BDI部件号
1356811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H244849D-90020/p/1356811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893549668
重量 / Kilogram
81.1
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H244849
装配件号
90020
装配组件
H244849D (1) | H244810 (2) | H244810EA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H244849D-90020
重量/磅
183.13
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H244849; 8-5/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 7-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
8.625 英寸 | 219.075 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米