H247535/H247510CD+A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
17149584 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

H247535/H247510CD+A

描述

NTN H247535/H247510CD+A

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247535; 7-7/8" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9.381" Width; Double Row

制造商部件号

H247535/H247510CD+A

BDI部件号
17149584

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359654295
重量 / Kilogram
132.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H247535
装配组件
H247535 (2) | H247510CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247535; 7-7/8" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9.381" Width; Double Row
孔径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
装配件宽度
9.381 英寸 | 238.277 毫米