TIMKEN
TIMKEN
H247548-90044
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H247548-90044
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247548; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
H247548-90044
BDI部件号
17201326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H247548-90044/p/17201326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893550817
重量 / Kilogram
105.871
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H247548
装配件号
90044
装配组件
H247548 (2) | H247510CD (1) | H247549XB (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H247548-90044
重量/磅
230.984
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247548; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
装配件宽度
9.375 英寸 | 238.125 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米