H247549-90060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1356841 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H247549-90060

描述

TIMKEN H247549-90060

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

H247549-90060

BDI部件号
1356841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893551173
重量 / Kilogram
101.94
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H247549
装配件号
90060
装配组件
H247549 (2) | H247510CD (1) | H247549XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H247549-90060
重量/磅
224.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
装配件宽度
9.375 英寸 | 238.125 毫米
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米