https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
TIMKEN
TIMKEN
H247549D-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H247549D-90011
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
H247549D-90011
BDI部件号
21460140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H247549D-90011/p/21460140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893551258
重量 / Kilogram
97.982
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H247549
装配件号
90011
装配组件
H247549D (1) | H247510 (2) | H247510EA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H247549D-90011
重量/磅
216.014
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H247549; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
装配件宽度
8.25 英寸 | 209.55 毫米