TIMKEN
TIMKEN
H249148-902B2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H249148-902B2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H249148; 9-1/2" Bore; 16" Outside Diameter; 8-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
H249148-902B2
BDI部件号
1356867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H249148-902B2/p/1356867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893067599
重量 / Kilogram
104.517
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H249148
装配件号
902B2
装配组件
H249148 (2) | H249111CD (1) | H249148XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H249148-902B2
重量/磅
230.42
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H249148; 9-1/2" Bore; 16" Outside Diameter; 8-1/2" Width; Double Row
孔径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
8.5 英寸 | 215.9 毫米