TIMKEN
TIMKEN
H263949-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H263949-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H263949; 13.384" Bore; 22.833" Outside Diameter; 12.008" Width; Double Row
制造商部件号
H263949-90010
BDI部件号
1356870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H263949-90010/p/1356870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893067612
重量 / Kilogram
318.957
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H263949
装配件号
90010
装配组件
H263949 (2) | H263910D (1) | H263949XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H263949-90010
重量/磅
728.777
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H263949; 13.384" Bore; 22.833" Outside Diameter; 12.008" Width; Double Row
外径
22.833 英寸 | 579.958 毫米
孔径
13.384 英寸 | 339.954 毫米
装配件宽度
12.008 英寸 | 305 毫米