TIMKEN
TIMKEN
H337840-90215
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H337840-90215
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337840; 6-1/2" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
H337840-90215
BDI部件号
1356931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H337840-90215/p/1356931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893857947
重量 / Kilogram
76.702
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337840
装配件号
90215
装配组件
H337840 (2) | H337816XD (1) | K524463 (1) | K524463 (1) | K528781 (1) | K83044 (3) | K100209 (1) | K151324 (1) | H337840XA (1) | K89716 (1) | K96537 (2) | K147749 (2) | K100280 (1) | M-942 (32)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Tapered Roller Bearing Assembly | 1 End Cap | 1 Plug | 3 Screw Cap | 1 Locking Plate | 1 Gasket | 1 Cone Spacer | 1 Vent Fitting | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 1 Backing Ring | 32 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
169.09
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337840; 6-1/2" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
11.88 英寸 | 301.752 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米