TIMKEN
TIMKEN
H337840-90260
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H337840-90260
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337840; 6-1/2" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row
制造商部件号
H337840-90260
BDI部件号
1356934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H337840-90260/p/1356934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893636153
重量 / Kilogram
70.31
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337840
装配件号
90260
装配组件
H337840 (2) | H337816XD (1) | H337840XA (1) | K150188 (2) | K524566 (1) | K89716 (1) | K96537 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H337840-90260
重量/磅
154.864
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337840; 6-1/2" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row
装配件宽度
7.502 英寸 | 190.551 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
11.878 英寸 | 301.701 毫米