H337844-90232 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1356944 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H337844-90232

描述

TIMKEN H337844-90232

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337844; 6-7/8" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row

制造商部件号

H337844-90232

BDI部件号
1356944

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893441696
重量 / Kilogram
64.99
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337844
装配件号
90232
装配组件
H337844 (2) | H337816XD (1) | H337844XA (1) | K150188 (2) | K524465 (1) | K524662 (2) | K89716 (1)
轴向游隙
0.023 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H337844-90232
重量/磅
143.142
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337844; 6-7/8" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row
外径
11.878 英寸 | 301.701 毫米
装配件宽度
7.502 英寸 | 190.551 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米