TIMKEN
TIMKEN
H337844-90285
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H337844-90285
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337844; 6-7/8" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
H337844-90285
BDI部件号
1356952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H337844-90285/p/1356952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893717692
重量 / Kilogram
70.867
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337844
装配件号
90285
装配组件
H337844 (2) | H337816XD (1) | K524463 (1) | K524463 (1) | K528781 (1) | K83044 (3) | K100209 (1) | K151324 (1) | H337844XA (1) | K89716 (1) | K524662 (2) | K147749 (2) | K524465 (1) | M-942 (32)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Tapered Roller Bearing Assembly | 1 End Cap | 1 Plug | 3 Screw Cap | 1 Locking Plate | 1 Gasket | 1 Cone Spacer | 1 Vent Fitting | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 1 Generic Component | 32 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
156.23
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337844; 6-7/8" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
11.88 英寸 | 301.752 毫米