TIMKEN
TIMKEN
H337846-90016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H337846-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337846; 7" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
H337846-90016
BDI部件号
1356960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H337846-90016/p/1356960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893941530
重量 / Kilogram
58.677
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337846
装配件号
90016
装配组件
H337846 (2) | H337816XD (1) | H337846XA (1) | K147767 (2) | K147749 (2) | M-942 (28)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 28 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
129.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337846; 7" Bore; 11.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
11.88 英寸 | 301.752 毫米