

TIMKEN
TIMKEN
H337846-90230
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H337846-90230
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337846; 7" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row
制造商部件号
H337846-90230
BDI部件号
1356964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H337846-90230/p/1356964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893744490
重量 / Kilogram
59.02
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H337846
装配件号
90230
装配组件
H337846 (2) | H337816XD (1) | H337846XA (1) | K82530 (2) | K147749 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.027
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H337846-90230
重量/磅
130
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H337846; 7" Bore; 11.878" Outside Diameter; 7.502" Width; Double Row
外径
11.878 英寸 | 301.701 毫米
装配件宽度
7.502 英寸 | 190.551 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米