TIMKEN
TIMKEN
H432549TD-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H432549TD-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432549; 6-1/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-13/16" Width; Double Row
制造商部件号
H432549TD-90010
BDI部件号
1357008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H432549TD-90010/p/1357008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893068329
重量 / Kilogram
25.356
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H432549
装配件号
90010
装配组件
H432549TD (1) | H432510 (2) | H432510EA (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H432549TD-90010
重量/磅
56.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432549; 6-1/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-13/16" Width; Double Row
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
4.813 英寸 | 122.25 毫米