TIMKEN
TIMKEN
H432649-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H432649-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432649; 6" Bore; 10.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
H432649-90017
BDI部件号
1357016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H432649-90017/p/1357016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893848631
重量 / Kilogram
58.476
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H432649
装配件号
90017
装配组件
H432649 (2) | H432614XD (1) | H432649XA (1) | K89716 (1) | K83081 (1) | K83082 (2) | K83088 (1) | M-942 (28) | K518978 (1) | K80511 (1) | K49022 (1) | K518978 (1) | K522350 (1) | K151325 (1) | K84706 (3)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | 1 Vent Fitting | 2 Seal Wear Ring | 2 Seal | 27 Grease | 1 Backing Ring | 2 Assembly | 1 Locking Plate | 1 Lubricant Fitting | 1 End Cap | 1 Plug | 1 Gasket | 3 Screw
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
128.91
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H432649; 6" Bore; 10.88" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
10.88 英寸 | 276.352 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米