H715340-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357049 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H715340-90013

描述

TIMKEN H715340-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715340; 2-9/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

H715340-90013

BDI部件号
1357049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893667492
重量 / Kilogram
11.087
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715340
装配件号
90013
装配组件
H715340 (2) | H715311 (2) | H715311EA (1) | H715340XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H715340-90013
重量/磅
25.112
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715340; 2-9/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米