TIMKEN
TIMKEN
H715340-90021
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H715340-90021
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715340; 2-9/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
H715340-90021
BDI部件号
1357050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H715340-90021/p/1357050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893667508
重量 / Kilogram
6.945
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715340
装配件号
90021
装配组件
H715340 (2) | H715311 (2) | H715311EC (1) | H715340XB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H715340-90021
重量/磅
15.602
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715340; 2-9/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米