TIMKEN
TIMKEN
H715345-90036
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H715345-90036
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 7" Outside Diameter; 3.87" Width; Double Row
制造商部件号
H715345-90036
BDI部件号
1357073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H715345-90036/p/1357073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893069562
重量 / Kilogram
14.549
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715345
装配件号
90036
装配组件
H715345 (2) | K302662 (1) | H715345XA (1) | K326080 (2)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | 2 Closure
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
32.07
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 7" Outside Diameter; 3.87" Width; Double Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
装配件宽度
3.87 英寸 | 98.298 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米