H715345-90038 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1357075 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H715345-90038

描述

TIMKEN H715345-90038

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 7" Outside Diameter; 3.87" Width; Double Row

制造商部件号

H715345-90038

BDI部件号
1357075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893800325
重量 / Kilogram
14.549
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715345
装配件号
90038
装配组件
H715345 (2) | K302662 (1) | H715345XA (1) | K326080 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer | 2 Closure
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
32.07
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 7" Outside Diameter; 3.87" Width; Double Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
3.87 英寸 | 98.298 毫米