H715345PW3/H7153#01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1219756 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

H715345PW3/H7153#01

描述

NTN H715345PW3/H7153#01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row

制造商部件号

H715345PW3/H7153#01

BDI部件号
1219756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359595055
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715345
装配组件
H715345PW3 (1) | H7153-01 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-13/16" Width; Single Row
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米