H852849-90020 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357111 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H852849-90020

描述

TIMKEN H852849-90020

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H852849; 10-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

H852849-90020

BDI部件号
1357111

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893700748
重量 / Kilogram
153.671
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H852849
装配件号
90020
装配组件
H852849 (2) | H852810 (2) | H852810EA (1) | H852849XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H852849-90020
重量/磅
337.987
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H852849; 10-1/2" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Width; Double Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
装配件宽度
9.5 英寸 | 241.3 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米