TIMKEN
TIMKEN
H859049-90023
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H859049-90023
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H859049; 12-3/8" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
H859049-90023
BDI部件号
1357124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H859049-90023/p/1357124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893701523
重量 / Kilogram
176.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H859049
装配件号
90023
装配组件
H859049 (2) | H859010 (2) | H859010EC (1) | H859049XB (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H859049-90023
重量/磅
393.678
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H859049; 12-3/8" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 9-1/2" Width; Double Row
孔径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
装配件宽度
9.5 英寸 | 241.3 毫米