https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg H859049-903A2
24625403 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

H859049-903A2

描述

TIMKEN H859049-903A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H859049; 12-3/8" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

H859049-903A2

BDI部件号
24625403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893799865
重量 / Kilogram
83.076
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H859049
装配件号
903A2
装配组件
H859049 (1) | H859010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H859049-903A2
重量/磅
185.43
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H859049; 12-3/8" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Single Row
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米
孔径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米