

TIMKEN
TIMKEN
H913842-70000/H913810-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H913842-70000/H913810-20024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913842; 2-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
制造商部件号
H913842-70000/H913810-20024
BDI部件号
1425163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H913842-70000-H913810-20024/p/1425163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.118
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H913842
装配组件
H913842 (1) | H913810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913842; 2-7/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米