NTN
NTN
H913849/H9138#08
NTN NTN
描述
NTN H913849/H9138#08
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913849; 2-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3.603" Width; Single Row
制造商部件号
H913849/H9138#08
BDI部件号
1219763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/H913849-H9138%2308/p/1219763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359666403
重量 / Kilogram
6.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H913849
装配组件
H913849 (1) | H9138-08 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913849; 2-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3.603" Width; Single Row
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
装配件宽度
3.603 英寸 | 91.516 毫米